Tuerca hexagonal DIN 934, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
DIN 934 acero inoxidable A2 común
TU-HEX-DIN934-A2-LL13-M8
Nº de art. 03228
EAN 4011231339421
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M8 |
Altura (m1) | 6,5 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS13 |
Normas | DIN 934 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Clase de propiedad | 50 |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |