Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca hexagonal DIN 934, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

DIN 934, acero inoxidable A4 70 común
TU-HEX-DIN934-A4/70-LL36-M24

Nº de art. 032624

EAN 4066443039959

Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca hexagonal DIN 934, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Nº de art. 032624

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (D)

M24

Altura (m1)

19 mm

Accionamiento externo (s1)

WS36

Normas

DIN 934

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Compatible con RoHS