Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 934, acero I8I cincado con rosca fina
TU-HEX-DIN934-I8I-LL17-(A2K)-M10X1,25

Nº de art. 031710 125
EAN 4061975985309
Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 031710 125

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (D)

M10 x 1,25

Altura (m1)

8 mm

Accionamiento externo (s1)

WS17

Normas

DIN 934

Material

Acero

Clase de propiedad

I8I

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Tipo de rosca

Rosca métrica

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas