Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca hexagonal, perfil bajo DIN 985, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K)

DIN 985, acero I6I/I8I cincado con rosca fina
TU-AUTO-DIN985-I8I-LL19-(A2K)-M12X1,25

Nº de art. 036812 125

EAN 4061975985439

Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca hexagonal, perfil bajo DIN 985, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K)

Nº de art. 036812 125

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con la pieza de sujeción (inserto no metálico), hilo fino
  • Tuercas con capacidad de carga reducida

  • Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa retirada DIN 985 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 20898-2

  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.

  • La norma DIN 985 se ha sustituido por las siguientes: 10511, 10512 y 7040

  • Cuando se genera la conexión del perno-tuerca, la rosca del tornillo queda fijada por el anillo de plástico. El elevado grado de fricción generado por las fuerzas de sujeción entre los perfiles de rosca produce el par de bloqueo necesario para conservar una parte de la fuerza de precarga.

  • No daña las superficies de las roscas

  • Rango de temperaturas de funcionamiento: De -70 °C a +120 °C

  • Al utilizar una tuerca y un tornillo del mismo tamaño, la diferencia entre una clase de resistencia I8I y I10I, reside en una capacidad de carga un 40 % superior
Aviso
  • Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2

  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).>

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (D)

M12 x 1,25

Altura (m1)

12 mm

Accionamiento externo (s1)

WS19

Normas

DIN 985

Material

Acero

Clase de propiedad

I8I

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12