Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico) DIN 985, acero I6I/I8I, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 985, acero I6I/I8I cincado
TU-HEX-AUTO-DIN985-I8I-LL13-(A2K)-M8
Nº de art. 03688
EAN 4011231348560
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tuercas con capacidad de carga reducida
- Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa retirada DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2
- La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
- La norma DIN 985 se ha sustituido por las siguientes: 10511, 10512 y 7040
- Cuando se establece la conexión del perno-tuerca, la rosca del tornillo queda fijada por el anillo de plástico. El elevado grado de fricción generado por las fuerzas de sujeción entre los perfiles de rosca produce el par de bloqueo necesario para conservar una parte de la fuerza de precarga.
- No daña las superficies de las roscas
- Rango de temperaturas de funcionamiento: De -70 °C a +120 °C
- Al utilizar una tuerca y un tornillo del mismo tamaño, la diferencia entre una clase de resistencia I8I y I10I, reside en una capacidad de carga un 40 % superior
DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal > M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M8 |
Altura (m1) | 8 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS13 |
Normas | DIN 985 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | I8I |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | Baja |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo | Pieza de fijación del anillo de poliamida |
Función de bloqueo | Cierre contra aflojamiento mediante fijación |