Tuerca ranurada de escape, tamaño de llave reducido DIN 14441, acero chapado en abundante cobre
Tuerca ranurada de escape DIN 14441
TU-ESCAPE-DIN14441-6-LL14-(C4L)-M10
Nº de art. 03663
EAN 4061975985392
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
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M10 |
Diámetro de collarín (d1) | 13,5 mm |
Altura (h1) | 10,5 mm |
Ancho de llave (s1) | 14 mm |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 8 |
Superficie | Cobreado |
Diseño | Tamaño de llave reducido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1,5 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | A0009903150 |