Tuerca remachable acero bicromatado
Tuerca remachable cabeza plana acero bicromatado
TUERCA REMACHABLE ACERO M4
Nº de art. 0917000104
EAN 4066443016080
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tuercas remachables, también conocidos como remaches rosca interna. Fabricados en acero zincado bicromatado.
- Remaches rosca interna.
- Fabricados en acero zincado bicromatado.
- Disponibles en varias medidas.
- Gran capacidad para soportar cargas axiales.
- Elevados torque de ruptura y giro.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuados para generar roscas postizas.
Material | Acero plano |
Superficie | Cincado amarillo |
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M4 |
Diámetro de la cabeza (d1) | 9 mm |
Diámetro exterior (d2) | 7 mm |
Longitud (l1) | 10,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo (s1) | 6-8 mm |
Carga de fractura de tensión | 6800 N |
Carga de fractura de tensión | 6800 N |
Tipo de cabeza | Cabeza de disco |