Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca remachable de aluminio

Tuerca remachable cabeza plana aluminio moleteada
TUERCA REMACHABLE ALUMINIO M10

Nº de art. 0948000010

EAN 4066443016141

Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca remachable de aluminio

Nº de art. 0948000010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tuercas remachables, también conocidos como remaches rosca interna. Fabricados en aluminio.
  • Remaches rosca interna.

  • Fabricados en aluminio.

  • Disponibles en varias medidas.

  • Gran capacidad para soportar cargas axiales.

  • Elevados torque de ruptura y giro.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuados para generar roscas postizas.

Material

Aluminio

Tipo de rosca x diámetro nominal (D)

M10

Diámetro de la cabeza (d1)

16,3 mm

Diámetro exterior (d2)

14,3 mm

Longitud (l1)

19 mm

Altura de la cabeza (k1)

4 mm

Rango de agarre mínimo/máximo (s1)

13,5-19 mm

Carga de fractura de tensión

17500 N

Carga de fractura de tensión

17500 N

Tipo de cabeza

Cabeza moleteada