Tyre repair for car and motorcycle
Tyre repair for car and motorcycle
REPARADOR NEUMATICO 300ML
Nº de art.
0893490300
EAN 4061975991225
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
High-tech product developed for instant tire puncture repair
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Base química | Propano |
Color | Blanco, Lechoso |
Olor/fragancia | Característica |
Contenido | 300 ml |
Peso del contenido | 220 g |
Densidad/condiciones | 1,00 g/ml / a 24°C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 50 °C |
Densidad | 1.00 g/ml |
Condiciones de densidad | a 24°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Peso del producto (por artículo) | 301.000 g |