Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

VASO 1/2", BI-HEXAGONAL (12 PUNTOS) LARGO

Llave de vaso de 1/2" bi-hexagonal larga REDSTRIPE
CUBO 1/2IN-MUTI-WS17

Nº de art. 5763012617

EAN 4099618581625

Precios visibles tras iniciar sesión
VASO 1/2", BI-HEXAGONAL (12 PUNTOS) LARGO

Nº de art. 5763012617

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de bajo par de apriete. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al desboque del tornillo, mejor que la mayoría de las otras llaves. Versátil: adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.

Acero al cromo vanadio


El par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Muy versátil


Se puede utilizar con cabezas de perno métricas (mm) e imperiales (pulgadas).



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.



Agarre firme


El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.



Diseño de precisión


La escasa holgura de la llave de vaso permite guiarla rápidamente, así como agarrar y aplicar el par de apriete en las caras planas de los elementos de fijación en lugar de en las esquinas. También facilita el giro de pernos desgastados con esquinas redondeadas y reduce el deslizamiento en elementos de fijación congelados.

Aviso
  • NO SE RECOMIENDA PARA OPERACIONES DE PAR MEDIO-ALTO; EN SU LUGAR, UTILICE VASOS DE 6 PUNTOS (HEXAGONALES) O VASOS DE IMPACTO.

  • Nunca use vasos bi-hexagonales con llaves de impacto neumáticas o eléctricas.

  • Nunca use un tamaño inadecuado para evitar resbalones, deformaciones o daños en los vasos o fijaciones/pernos.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Longitud (L1)

78 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

23,8 mm

Superficie

Cromado/niquelado