VDE socket wrench 1/4 inch hexagon
VDE socket wrench 1/4 inch hexagon
DADO 5MM 1/4IN VDE
Nº de art. 0715203405
EAN 4099618098321
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Insulated socket wrench insert for working around live parts
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Estándar EN | 60900 |
Longitud | 41 mm |
Superficie | Aislamiento VDE |
Diámetro exterior de la llave de vaso | 12 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 | 17,6 mm |
Profundidad de la llave de vaso | 14 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
