Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

VIDEO BOROSCOPIO ARTICULADO PARA CELULAR

VIDEO BOROSCOPIO ARTICULADO PARA CELULAR

Nº de art. 1952000901

EAN 4099618942211

Precios visibles tras iniciar sesión
VIDEO BOROSCOPIO ARTICULADO PARA CELULAR

Nº de art. 1952000901

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El boroscopio está diseñado para realizar inspecciones visuales de alta precisión en espacios reducidos y de difícil acceso dentro del sector automotriz. Con una articulación bidireccional de 210°, cámara HD y sonda de solo 6,35 mm, permite detectar fallos en componentes como evaporadores, cámaras de combustión y sensores catalíticos, sin necesidad de desmontar piezas.
  • Articulación bidireccional 210° con control tipo volante.

  • Sonda ultrafina de 6,35 mm, ideal para acceder a espacios reducidos.

  • Cámara HD 1920×1080 px con profundidad de campo de 20-100 mm.

  • Iluminación LED regulable con 6 LEDs de alta intensidad (3 niveles).

  • Pantalla de transmisión móvil compatible con Android, Apple, iPad y laptops.

  • Cable rígido de 100 cm tipo cuello de cisne, guía flexible y resistente.

  • Protección IP67 contra agua y aceite.

  • Batería recargable de 2 000 mAh, hasta 3 h de uso continuo.

  • Soporte multilenguaje y generación de PDF desde la app móvil.

  • Precisión de diagnóstico sin desmontaje de piezas complejas del motor.

  • Visualización en tiempo real desde dispositivos móviles (Android/iOS).

  • Detección de sobrecalentamiento.

  • Alta maniobrabilidad con dirección de sonda hasta 210°.

  • Grabación de imágenes y videos para informes técnicos.
Aviso

Mantener alejado de agua, aceite y líquidos corrosivos, no exponer a temperaturas superiores a 80 °C y proteger la sonda al guardarla para evitar daños mecánicos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Automotriz: inspección de motores, cilindros, válvulas, catalizadores y sistemas de admisión/escape.

  • Mantenimiento industrial: evaluación de maquinaria sin desmontar equipos.

  • Construcción: exploración de cavidades, ductos de ventilación y conductos eléctricos.

  • Instalaciones eléctricas: verificación de cableado oculto, ductos y cajas de conexión.

  • Sector químico: revisión interna de tuberías con líquidos corrosivos o residuos.

  • Seguridad: exploración de áreas cerradas o peligrosas sin contacto directo.

Longitud

300 mm

Peso del producto (por artículo)

1334,000 g