Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Varilla roscada DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero zincado 4.8, pasivado azul (A2K)

DIN 976-1, acero 4.8 cincado, forma A
VARILLA-ROSCADA-(A2K)-M6X1000

Nº de art. 09586

EAN 4011231873949

Precios visibles tras iniciar sesión
Varilla roscada DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero zincado 4.8, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 09586
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
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M6

Longitud (l1)

1000 mm

Normas

DIN 976-1

Material

Acero

Clase de propiedad

4,8

Superficie

Cincado

Formulario

A

Tipo de rosca

Rosca métrica

Compatible con RoHS