Varilla roscada DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero zincado 4.8, pasivado azul (A2K)
DIN 976-1, acero 4.8 cincado, forma A
VARILLA-ROSCADA-(A2K)-M8X1000
Nº de art. 09588
EAN 4061975991973
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 1000 mm |
Normas | DIN 976-1 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 4,8 |
Superficie | Cincado |
Formulario | A |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |