Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de 1/2"

Llave de vaso de 1/2 pulg. multiestrella larga
VASO-XZN-WURTH-1/2-10MM-L100MM
ZEBRA

Nº de art. 0715138101
EAN 4024835419529

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1/2"

Nº de art. 0715138101

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Multiestrella, larga
  • Superficie: Cromada

  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Multiestrella
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tamaño de la punta

XZN M10

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Longitud (L1)

100 mm

Longitud de hoja (L2)

60 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

22.5 mm

Superficie

Cromado