Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de 1/2"

Llave de vaso de 1/2 pulg. cuadrado triple corta
VASO XZN WURTH 1/2" 5 MM
ZEBRA

Nº de art. 071513805
EAN 4024835419406

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1/2"

Nº de art. 071513805

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cuadrado triple, corto
  • Superficie: Cromada

  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Cuadrado triple
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tamaño de la punta

XZN M5

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Length (L1)

60 mm

Longitud de hoja (L2)

20 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

22.5 mm

Surface

Cromado