Vaso de 1/2"
Llave de vaso de 1/2 pulg. cuadrado triple corta
VASO XZN WURTH 1/2" 8 MM
ZEBRA
Precios visibles tras iniciar sesión


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cuadrado triple, corto
- Superficie: Cromada
- Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
- Salida: Cuadrado triple
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta | XZN M8 |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Length (L1) | 60 mm |
Longitud de hoja (L2) | 20 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 22.5 mm |
Surface | Cromado |