Vaso de 1/2"
Llave de vaso de 1/2 pulg. multiestrella larga
VASO-XZN-WURTH-1/2-8MM-L100MM
ZEBRA
Precios visibles tras iniciar sesión


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Multiestrella, larga
- Superficie: Cromada
- Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
- Salida: Multiestrella
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta | XZN M8 |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Longitud (L1) | 100 mm |
Longitud de hoja (L2) | 60 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 22.5 mm |
Superficie | Cromado |