Vaso de 1/4" Unidades métricas, versión larga
Llave de vaso 1/4 pulg. hexagonal, métrica, larga
VASO-LARGO-HEXAGONAL-1/4-SW10
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: Cromada, pulida
- Impronta: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación
- Salida: Para cabeza hexagonal
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Uniones roscadas con espárragos, varillas roscadas
![]() | |
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Ancho de llave | 10 mm |
Longitud (L1) | 50 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 14,5 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 14,5 mm |
Diseño | Largo |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 21 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |