Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de 1" herramienta bihexagonal corta en unidades métricas

Llave de vaso de 1 pulgada bihexagonal métrica
VASO 1" 12 CARAS SW 41

Nº de art. 0714151141
EAN 4056807662114
Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1" herramienta bihexagonal corta en unidades métricas

Nº de art. 0714151141

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromado, pulido/mate

  • Entrada: Cuadradillo interior de 1", tope para pasador

  • Salida: Bihexagonal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1 inch

Ancho de llave

41 mm

Tipo de punta

Hexágono exterior doble

Longitud (L1)

70 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

57 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

45 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

27 mm