Vaso de 1" herramienta bihexagonal corta en unidades métricas
Llave de vaso de 1 pulgada bihexagonal métrica
VASO 1" 12 CARAS SW 46
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superficie: Cromado, pulido/mate
- Entrada: Cuadradillo interior de 1", tope para pasador
- Salida: Bihexagonal
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1 inch |
Ancho de llave | 46 mm |
Tipo de punta | Hexágono exterior doble |
Longitud (L1) | 75 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 65 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 50 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 30 mm |