Vaso de impacto de 1/2 pulg. DIN 3121/ISO 1174
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg., multidiente
DADO DE IMPACTO 1/2" C/PLÁST. 17 MM
Nº de art. 0714021170
EAN 4065746580809
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño: forjado, bruñido
Cuadradillo: 1/2 pulgada, orificio para el pasador de seguridad y ranura para la junta tórica
Salida: Hexagonal, métrica, Powerdriv
Geometría: larga
Manguito de plástico
Evita que se dañe la pintura de las llantas de aluminio
Tope de plástico en el interior del vaso
Protege los bordes y las superficies de los pernos de rueda cromados
Funda de plástico con código de color
Permite identificar con facilidad el tamaño y agiliza el trabajo
Hojas de datos(X)
P. ej., el tamaño 15 para Smart. Tamaño 22 para Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Accionamiento | 17 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Tipo de punta | Cuadrado interno |
Longitud (L1) | 10 cm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 17 mm |
Material | Acero de herramientas |
Superficie | Plástico |