Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico Versión corta

Llave de vaso de 1/4 pulg. hexagonal métrica corta
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW13

Nº de art. 0713111113

EAN 4024835397971

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico Versión corta

Nº de art. 0713111113

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: Cromaday pulida

  • Cuadradillo: Cuadradillo interior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación

  • Nota: Para cabeza hexagonal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Ancho de llave

13 mm

Longitud (L1)

22 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

18 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

18 mm

Diseño

Corto

Profundidad de la llave de vaso (t)

11 mm

Material

Acero

Superficie

Cromado