Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de impacto de 3/4 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta

SOCKET DE IMACTO 19MM 3/4

Nº de art. 071443 19

EAN 4062856955053

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de impacto de 3/4 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta

Nº de art. 071443 19

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales

  • Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Accionamiento

3/4 pulgada

Ancho de llave

19 mm

Longitud (L1)

53 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

33 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

44 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

15 mm

Material

Acero estructural resistente al calor, 42CrMo4

Superficie

Fosfatado