Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso para bujías de 3/8 pulg.

LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 14MM.

Nº de art. 071551 537

EAN 4046778311821

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso para bujías de 3/8 pulg.

Nº de art. 071551 537

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Accesorio: imán anular



Diseño: cromado, pulido



Impronta: 3/8 pulg., ranura para bola de fijación y cabeza hexagonal de tamaño 17



Salida: bihexagonal


Para bujías con impronta hexagonal (Allen) o bihexagonal



Aplicación: por ejemplo, bujías para Peugeot y Citroën

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

14 mm

Longitud (L1)

70 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

19 mm

Accionamiento externo

WS3/8

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

18 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

9 mm

Peso del producto (por artículo)

67,000 g