Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vellón abrasivo de nailon Ultrafino S

Vellón de lijado de nailon, ultrafino S
ESTROPAJO-NYLON-GRIS-5M-115MM

Nº de art. 0585805600
EAN 4011231490634
Precios visibles tras iniciar sesión
Vellón abrasivo de nailon Ultrafino S

Nº de art. 0585805600

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Estropajo abrasivo de nailon extraflexible para limpiar superficies (eliminación de óxido) y matear piezas nuevas, pintura vieja y aluminio. Para un uso óptimo en zonas de máxima importancia, como pliegues, esquinas, hendiduras y otras esquinas y bordes afilados, además de piezas interiores de la carrocería.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Lijado de imprimaciones de reacción y masillas de imprimación, además de masillas de imprimación de 2 componentes

  • Retoque de las imperfecciones de revestimiento, p. ej., el efecto de "piel de naranja"

  • Desbastado de espacios intermedios durante los trabajos de pintura en bandas de revestimiento

  • Eliminación de manchas al aplicar capas de pintura

  • Desbastado de termoplásticos

  • Lijado fino de componentes de GFRP


Retoque de trabajos de pintura


Desbaste de superficies adyacentes a puntos de reparación para absorber los bordes del abanico de spray y para una transición de colores perfecta, en particular en trabajos con pintura metálica que requieran de dos capas

Anchura

115 mm

Longitud

5 m

Tamaño del grano

P1000