Wheel cleaner
Wheel cleaner
LIMPIADOR DE LLANTAS 5L
Nº de art.
0890102070
EAN 4065746416511
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
High performance wheel cleaner.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 5 l |
Peso del contenido | 5 kg |
Contenedor | Contenedor |
Base química | Lauril éter sulfato sódico |
Olor/fragancia | Cítricos |
Color | Naranja |
Densidad/condiciones | 1,0 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin ácido fosfórico | Sí |