Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

White Grease W-MAX

Grasa lubricante blanca W-MAX
GRASA BLANCA W-MAX 300ML

Nº de art. 5986113015

EAN 4061975992628

Precios visibles tras iniciar sesión
White Grease W-MAX

Nº de art. 5986113015

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lubricante antifricción y antihumedad
  • Lubricante multiuso formulado para lubricar y prolongar la vida útil de los metales reduciendo la fricción entre ellos

  • Producto apto para altas temperaturas.

  • Para evitar el óxido y la corrosión
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónSe puede utilizar a modo de protector de polos en baterías de vehículos, cables de freno, engranajes, cadenas y más componentes móviles, como lubricante debido a su alta eficiencia anticorrosiva.
InstruccionesLa zona de lubricación debe estar limpia y libre de otras grasas, polvo y humedad. Agite el bote antes de usar. Aplique el producto directamente en la zona que se vaya a lubricar. Para espacios reducidos, puede utilizar la cánula sin desmontar las piezas.

Peso del contenido

200 g

Base de jabón

12 hidroxiestearato de litio

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 180 °C

Color

Blanco

Grado NLGI/condiciones

2 / con DIN 51818

Vida útil desde la producción

24 mes

Base de aceite

Aceite mineral

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,96 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C

Condiciones de temperatura máxima

180 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

130 °C

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818

Sin silicona

Sin ácidos

Resistencia contra

Agua