Zapato S1 con composite
Calzado de seguridad S1 de cuero de vaca
ZAPATO S1 CON COMPOSITE NEGRO 38
Nº de art. 5357907138
EAN 4061975996343
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, con propiedades anti-estática y puntera en composite (híbrido de plástico y Kevlar).
- Calzado disponible en corte bajo y corte alto.
- Zona de talón cerrada.
- Propiedades anti-estáticas.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela anti-deslizante a prueba de aceites y combustible.
- Plantilla fabricada en EVA básica.
- Calzado que repele el agua (NO impermeable)
- Fabricado en cuero virgen de vaca.
- PU inyectado, único con doble densidad.
- Puntera de composite.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicado para múltiples usos.
Adecuados para:
- Industria de la construcción.
- Forestación.
- Industria metalúrgica.
- Trabajos de minería.
- Trabajos que requieran máxima protección.
![]() | |
Color | Negro |
Tamaño | 38 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero de vacuno |
Categoría sobre seguridad | S1 |