Zapato S1 cuero nobuk
Zapato seguridad corte bajo S1 cuero nobuk WERK
ZAPATO NOBUCK MARRON S1 TALLE 46
Nº de art.
5357500046
EAN 4099618074028
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estáitca y puntera en composite (híbrido de plástico y Kevlar).
- Acorde con la norma EN ISO 20345:2011 S1.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber enería.
- Suela anti-deslizante de PU/goma inyectada, resistente al aceite y combustible.
- Plantilla fabricada en FTG.
- Fabricado en nobuk.
- Puntera de composite.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Industria de la construcción, empresas forestales, industria metalúrgica, trabajos de minería, entre otros.
![]() | |
Color | Marrón |
Tamaño | 46 |
Material de la parte superior de los zapatos | Nobuck |
Categoría sobre seguridad | S1 |