Zapato de cuero tipo deportivo
Zapato de cuero deportivo
ZAPATO DE CUERO DEPORTIVO T38
Nº de art. 5357117038
EAN 4068362138836
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de trabajo confortable y liviano, disponible desde el talle 37 al 45.
- Diseño moderno e innovador.
- Acorde a la norma ISO 20345:2011.
- Confortable, liviano y flexible.
- Suela de PU doble densidad antideslizante.
- Calzado en corte bajo.
- No posee puntera ni planilla anti-perforación.
- Fabricado en cuero vacuno.
Aviso
Al colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos:
- Instaladores
- Talleristas
- Plantas de logísticas
- Comercio en general
- Para uso diario
Color | Negro |
Tamaño | 38 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero de vacuno |
Normas | ISO 20345 |
ISO | 20345 |