Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Zapato de cuero tipo deportivo

Zapato de cuero deportivo
ZAPATO DE CUERO DEPORTIVO T43

Nº de art. 5357117043

EAN 4068362138881

Precios visibles tras iniciar sesión
Zapato de cuero tipo deportivo

Nº de art. 5357117043

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de trabajo confortable y liviano, disponible desde el talle 37 al 45.
  • Diseño moderno e innovador.

  • Acorde a la norma ISO 20345:2011.

  • Confortable, liviano y flexible.

  • Suela de PU doble densidad antideslizante.

  • Calzado en corte bajo.

  • No posee puntera ni planilla anti-perforación.

  • Fabricado en cuero vacuno.
Aviso

Al colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos:


  • Instaladores

  • Talleristas

  • Plantas de logísticas

  • Comercio en general

  • Para uso diario

Color

Negro

Tamaño

43

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero de vacuno

Normas

ISO 20345

ISO

20345

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas