Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Zapato de seguridad "Alpino"

Zapato de trabajo ALPINO
ZAPATO DE TRABAJO GRIS/NARANJA TALLE 37

Nº de art. 5357700037

EAN 4099618073793

Precios visibles tras iniciar sesión
Zapato de seguridad "Alpino"

Nº de art. 5357700037

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de seguridad confortable y liviano con suela anti-deslizante.
  • Protección Clase OB.

  • Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345:2011.

  • Diseño moderno.

  • Confortable, liviano y flexible.

  • Calzado en corte bajo.

  • Zona del talón cerrada.

  • Suela antideslizante de PU bi-componente.

  • Suela SRC (SRA + SRB).

  • Fabricados en nobuck.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos.


Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.


Adecuados para:


- Uso agrícola


- Industria forestal en general


- Metalúrgica


- Industria en general


- Talleres mecánicos y de chapa y pintura


- Plomeros


- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros


- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo


- Depósitos y trabajos de logística


- Fábricas de electrónica

Color

Gris

Tamaño

37

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas