Zapato de seguridad "Alpino"
Zapato de trabajo ALPINO
ZAPATO DE TRABAJO GRIS/NARANJA TALLE 38
Nº de art. 5357700038
EAN 4099618073816
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad confortable y liviano con suela anti-deslizante.
- Protección Clase OB.
- Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345:2011.
- Diseño moderno.
- Confortable, liviano y flexible.
- Calzado en corte bajo.
- Zona del talón cerrada.
- Suela antideslizante de PU bi-componente.
- Suela SRC (SRA + SRB).
- Fabricados en nobuck.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos.
Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
Adecuados para:
- Uso agrícola
- Industria forestal en general
- Metalúrgica
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura
- Plomeros
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo
- Depósitos y trabajos de logística
- Fábricas de electrónica
![]() | |
Color | Gris |
Tamaño | 38 |
Material de la parte superior de los zapatos | Gamuza transpirable |
