Zapato de seguridad S1
Calzado de seguridad S1 cuero de nobuck
ZAPATO MARRON S1 CON COMPOSITE 44
Nº de art. 5357906044
EAN 4061975996190
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
- Protección Clase S1.
- Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345:2011.
- Diseño moderno.
- Confortable, liviano y flexible.
- Calzado en corte bajo.
- Posee puntera de Composite (200 Joules).
- Zona del talón cerrada.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela antideslizante de PU bi-componente, resistente a combustibles y aceites y sustancias químicas.
- Suela SRC (SRA + SRB).
- Fabricados en nobuck.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos.
Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
Adecuados para:
- Uso agrícola
- Industria forestal en general
- Metalúrgica
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura
- Plomeros
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo
- Depósitos y trabajos de logística
- Fábricas de electrónica
![]() | |
Color | Marrón claro |
Tamaño | 44 |
Material de la parte superior de los zapatos | Nobuck |
Categoría sobre seguridad | S1 |
Material de la puntera protectora | Compuestos (sin metal) |