Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Zapato de trabajo APEX

Zapato de trabajo APEX
ZAPATO AZUL OCUPACIONAL APEX T37

Nº de art. 5357115037
EAN 4068362138621

Precios visibles tras iniciar sesión
Zapato de trabajo APEX

Nº de art. 5357115037

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Acorde a la norma ISO 20345:2011.

  • Zona del talón cerrada.

  • Talón con capacidad de absorber energía.

  • Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceites.

  • Fabricados en cuero de ante vacuno respirable de alta calidad con un grosor de 1.6 - 1.8 mm.

  • Suela con PU inyectado bi-densidad.
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos tales como instaladores, talleristas, vidrierías y plantas de logísticas entre otros.

Color

Azul

Tamaño

37

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable

Normas

ISO 20345

ISO

20345

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas