Zapato de trabajo APEX
Zapato de trabajo APEX
ZAPATO AZUL OCUPACIONAL APEX T42
Nº de art. 5357115042
EAN 4068362138676
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de trabajo en corte bajo con protección clase O1.
- Acorde a la norma ISO 20347.
- Zona del talón cerrada.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceites.
- Fabricados en cuero de ante vacuno respirable de alta calidad con un grosor de 1.6 - 1.8 mm.
- Suela con PU inyectado bi-densidad.
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos tales como instaladores, talleristas, vidrierías y plantas de logísticas entre otros.
Color | Azul |
Tamaño | 42 |
Material de la parte superior de los zapatos | Gamuza transpirable |
Normas | ISO 20347 |
ISO | 20347 |