Zapato de trabajo EROS
Zapato de trabajo EROS
ZAPATO DE TRABAJO EROS T39
Nº de art. 5357116039
EAN 4068362138744
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de trabajo confortable y liviano con suela anti-deslizante y protección clase O1.
- Calzado disponible en corte bajo
- Acorde a la norma ISO 20347.
- Zona del talón cerrada.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceites.
- Fabricados en cuero de vaca.
- Suela con PU inyectado bi-densidad.
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos. Adecuados para: Instaladores, Talleristas, Plantas de logísticas, Comercio en general.
Color | Negro |
Tamaño | 39 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero |
Normas | ISO 20347 |
ISO | 20347 |