Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Zapato de trabajo EROS

ZAPATO DE TRABAJO EROS T44

Nº de art. 5357116044

EAN 4068362138799

Precios visibles tras iniciar sesión
Zapato de trabajo EROS

Nº de art. 5357116044

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de trabajo confortable y liviano con suela anti-deslizante y protección clase O1.
  • Calzado disponible en corte bajo

  • Acorde a la norma ISO 20347.

  • Zona del talón cerrada.

  • Talón con capacidad de absorber energía.

  • Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceites.

  • Fabricados en cuero de vaca.

  • Suela con PU inyectado bi-densidad.
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos. Adecuados para: Instaladores, Talleristas, Plantas de logísticas, Comercio en general.

Color

Negro

Tamaño

44

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero

Normas

ISO 20347

ISO

20347

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas