Arandela de seguridad en cuña W.TEC, forma estrecha
Acero Delta Protekt, forma estrecha, W.TEC
ARN-SF-(DPE)-16
Nº de art. 0401780016
EAN 4061975982315
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Generalidades:
Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones de carga lateral, conexiones de tornillo con vibración y conexiones de tornillo sujetas a oscilaciones.
Resistencia a la corrosión:
600 h sin corrosión de la base de metal según DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), en comparación con: 96 h, bicromatado (A2C)
Función:
La inclinación de la superficie en cuña entre las dos arandelas de seguridad garantiza un bloqueo altamente seguro. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.
Ventajas:
- Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están pegadas en pares)
- Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que impiden el desenroscado), con tensión alta y baja
- Especialmente adecuado para cargas dinámicas, incluso cuando se usa con lubricantes
- Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad
- No daña las superficies
- También se puede utilizar con tornillos de alta resistencia 8,8, 10,9 y 12,9 y sus tuercas correspondientes
- Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)
- Con una superficie de contacto estrecha y amplia
Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, transporte y sistemas de transporte.
![]() | |
Diámetro interno (d1) | 17 mm |
Se puede utilizar para rosca | M16 |
Se puede utilizar para la rosca (imperial) | 5/8 pulgadas |
Diámetro exterior (d2) | 25,4 mm |
Grosor (h1) | 3,7 mm |
Material | Acero |
Dureza Vickers, HV | 485 HV |
Superficie | Lámina de zinc plateado |
Período de protección contra la corrosión | 600 h |
Compatible con RoHS | Sí |
Diseño | Estrecho |
Función de bloqueo | Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |