Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Arandela de seguridad en cuña W.TEC, forma estrecha
Arandela de seguridad en cuña W.TEC, forma estrecha - 1
Arandela de seguridad en cuña W.TEC, forma estrecha - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Arandela de seguridad en cuña W.TEC, forma estrecha

Arandela de seguridad en cuña: evita de manera eficaz que se aflojen las conexiones roscadas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones

Leer la descripción del artículo

Disponible en 5 versiones
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
General:


Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones roscadas con vibración y carga lateral, y conexiones roscadas sujetas a oscilaciones.



Resistencia a la corrosión:


600 h sin corrosión de la base de metal según DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), en comparación con: 96 h, zincado amarillo (A2C)



Función:


Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de seguridad. La conexión roscada está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.



Ventajas:


  • Fácil de instalar y retirar (las arandelas de seguridad en cuña ya están unidas en pares)

  • Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos blocantes que impiden el aflojamiento), con tensión alta y baja

  • Especialmente indicado para cargas dinámicas (aun cuando se utilicen lubricantes)

  • Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad

  • Protege las superficies

  • También se puede utilizar con tornillos de alta resistencia 8.8, 10.9 y 12.9 y sus tuercas correspondientes

  • Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)

  • Con una superficie de contacto estrecha y amplia
Aviso

Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.