Enchufe de 7 clavijas y 12V Con contacto de corte para luz antiniebla trasera
Enchufe de 7 clavijas y 12 V
ENCHUFE-CONEX.REMOLQUE-ALU-7POL-12V
Nº de art. 0555305118
EAN 4061975987129
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
En cuanto se engancha un remolque, la luz antiniebla trasera del vehículo de remolque se apaga
Sistema de 7 clavijas:
- El hueco de la cubierta mantiene el conector en el enchufe
- Contactos roscados resistentes a cargas de tracción elevadas
- Temperatura de funcionamiento: De -25 °C a +75 °C
- El marcado de contactos cumple con la norma ISO1724
- Corriente nominal: 25 A como máximo (con un cable de 2,5 mm2)
Cumple con la norma ISO 1724 (versión N)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Se monta en vehículo de remolque
Material | Aluminio |
Diseño del contacto | Contacto de tornillo |
Material de los contactos | Aleación de cobre y zinc |
ISO | 1724 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!