Enchufe de 7 clavijas y 12V Con contacto de corte para luz antiniebla trasera
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Enchufe de 7 clavijas y 12V Con contacto de corte para luz antiniebla trasera
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
En cuanto se engancha un remolque, la luz antiniebla trasera del vehículo de remolque se apaga
Sistema de 7 clavijas:
- El hueco de la cubierta mantiene el conector en el enchufe
- Contactos roscados resistentes a cargas de tracción elevadas
- Temperatura de funcionamiento: De -25 °C a +75 °C
- El marcado de contactos cumple con la norma ISO1724
- Corriente nominal: 25 A como máximo (con un cable de 2,5 mm2)
Cumple con la norma ISO 1724 (versión N)
Área de aplicación
Se monta en vehículo de remolque
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!