Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco de sierra bimetálico HSS

Hoja de sierra bimetálica para sierra de arco HSS
HOJA-DE-SIERRA-Z24-300X13X0,65

Nº de art. 060330013

EAN 4053479310374

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de sierra bimetálico HSS

Nº de art. 060330013

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ninguna hoja de sierra ofrece mayor flexibilidad y capacidad de corte

Aceros especiales: De alta aleación, acero rápido en el borde dentado y acero de herramientas duro en la parte posterior



Bordes dentados de material totalmente endurecido para una capacidad de corte y una vida útil inigualables



Trabaje más rápido, durante más tiempo y con menos costes con tan solo una hoja de sierra



Dientes normales


  • Mejora la economía

  • Aumenta la seguridad

  • Alta capacidad de corte

  • Mayor vida útil


Dentado progresivo


  • Para uso universal

  • Paso de diente elevado en la zona de corte inicial para facilitar los cortes iniciales. El movimiento de los materiales finos se reduce considerablemente.

  • Paso de diente bajo en el resto de la zona de corte para una alta capacidad de corte.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Acero de herramientas (de alta y baja aleación)

  • Acero estructural (de alta y baja aleación)

  • Acero rápido

  • Acero inoxidable

Grosor máximo del material

2 mm

Dientes por unidad de longitud

24 pzas./in

Longitud (L)

300 mm

Anchura (B)

12,5 mm

Grosor (H)

0,63 mm