Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de sierra bimetálico HSS
Ninguna hoja de sierra ofrece mayor flexibilidad y capacidad de corte
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Aceros especiales: De alta aleación, acero rápido en el borde dentado y acero de herramientas duro en la parte posterior
Bordes dentados de material totalmente endurecido para una capacidad de corte y una vida útil inigualables
Trabaje más rápido, durante más tiempo y con menos costes con tan solo una hoja de sierra
Dientes normales
- Mejora la economía
- Aumenta la seguridad
- Alta capacidad de corte
- Mayor vida útil
Dentado progresivo
- Para uso universal
- Paso de diente elevado en la zona de corte inicial para facilitar los cortes iniciales. El movimiento de los materiales finos se reduce considerablemente.
- Paso de diente bajo en el resto de la zona de corte para una alta capacidad de corte.
- Acero de herramientas (de alta y baja aleación)
- Acero estructural (de alta y baja aleación)
- Acero rápido
- Acero inoxidable
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!