Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador con mango en T con tira portapuntas, 10 piezas y punta PH2

Destornillador de carraca con mango en T
MANGO-ZEBRA-EN-T-CON-CARRACA-11BITS

Nº de art. 061363040

EAN 4049557637389

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador con mango en T con tira portapuntas, 10 piezas y punta PH2

Nº de art. 061363040

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano

  • 45 dientes, par máximo de hasta 40 Nm

  • Sistema de conector variable para todas las puntas hexagonales con soporte de 6,35 mm (1/4 pulg.)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

1/4 pulgada

incluye:
1 x

PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM

Descripción:
Longitud: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH1-L25MM

Descripción:
PH1; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH2-L25MM

Descripción:
PH2; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

ADAPT.1/4 HEXAG.A 1/4 CUADRADO

Descripción:
1/4 pulgada; Longitud: 25 mm
Practical adapter for many tools
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM

Descripción:
4 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM

Descripción:
5 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA 1/4 TX 10

Descripción:
TX10; 10
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX15-L25MM

Descripción:
TX15; 15
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX20-L25MM

Descripción:
TX20; 20
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX25-L25MM

Descripción:
TX25; 25
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX30-L25MM

Descripción:
TX30; 30
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.