Destornillador con mango en T con tira portapuntas, 10 piezas y punta PH2
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador con mango en T con tira portapuntas, 10 piezas y punta PH2
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
- Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
- 45 dientes, par máximo de hasta 40 Nm
- Sistema de conector variable para todas las puntas hexagonales con soporte de 6,35 mm (1/4 pulg.)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!