Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Brocas espirales HSS ASME B94.11M DE TIPO RN

Broca helicoidal HSS ANSI tipo RN 118°
BROCA ANSI HSS D:3/16"

Nº de art. 0617040316

EAN 4058794774238

Precios visibles tras iniciar sesión
Brocas espirales HSS ASME B94.11M DE TIPO RN

Nº de art. 0617040316

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros a batería como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje


Autocentrado


El rectificado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Acero

Material a procesar

Acero

Profundidad de perforación/estándar

ANSI B 94,11M / 6xD

Diámetro (Ø)

3/16 in

Longitud (l1)

3-1/2 in

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

2-5/16 in

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Natural

Material de corte

HSS

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

SET DE BROCAS HSS 21 PIEZAS PULGADAS

21-piece in system box, assembly drill for quick working in steel, tip angle 118°.
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.