Broca cónica para chapa metálica HSS
Fresa cónica para chapa metálica de HSS
FRESA CONICA ZEBRA HSS 3-14 MM
Nº de art. 069402414
EAN 4011231603713
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con dos filos de corte
- CBN (nitruro cúbico de boro), rectificado profundo
- Perforación y ensanchamiento de orificios de entre 3 y 61 mm de diámetro
- No se requiere avellanado ni perforación previos
- Perforación sin rebabas ni deformaciones en la chapa metálica. Excelente conductividad térmica para una vida útil más prolongada gracias al rectificado de evacuación de CBN tanto en la zona axial como en la radial
- Vástago de montaje con rectificado en tres fases
- Con escala láser para calcular el diámetro del orificio de perforación de manera muy sencilla
Aviso
- Tabla de regímenes incluida
- Prolongue la vida útil e incremente el rendimiento de perforación con un aceite de corte y taladrado o una pasta de corte
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Para uso universal
- Apto también para perforaciones en chapas muy finas
Tamaño | 1 |
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 3-14 mm |
Longitud | 58 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Material de corte | HSS |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
| Valores de régimen habituales para la broca cónica para chapa | |||||
| Material | Metales no ferrosos | Chapa de acero inoxidable Nirosta, A2 | Plásticos, duroplásticos, termoplásticos | Chapa de acero blanda, p. ej., aceros 14-37 | |
| Grosor de la chapa | 0,1-6 mm | 0,1-2 mm | hasta 10 mm | 0,1-4 mm | |
| SW | diám. mm | n = rpm | n = rpm | n = rpm | n = rpm |
| 1 | 3-14,0 | 2000-1500 | 600-400 | 3000-2000 | 800-500 |
| 2 | 4-20,0 | 1500-800 | 400-200 | 2000-1500 | 600-300 |
| 3 | 16-30,5 | 1000-500 | 200-100 | 1500-1000 | 400-200 |
| 4 | 24-40,0 | 500-300 | 100-80 | 1000-500 | 300-150 |
| 5 | 36-50,0 | 300-200 | 50-80 | 500-200 | 200-100 |
| 6 | 40-61,0 | 200-100 | 50-25 | 300-150 | 100-50 |
| 8 | 4-31,0 | 1000-500 | 200-100 | 1500-1000 | 400-200 |