Broca cónica para chapa metálica HSS
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- CBN (nitruro cúbico de boro), rectificado profundo
- Perforación y ensanchamiento de orificios de entre 3 y 61 mm de diámetro
- No se requiere avellanado ni perforación previos
- Perforación sin rebabas ni deformaciones en la chapa metálica. Excelente conductividad térmica para una vida útil más prolongada gracias al rectificado de evacuación de CBN tanto en la zona axial como en la radial
- Vástago de montaje con rectificado en tres fases
- Con escala láser para calcular el diámetro del orificio de perforación de manera muy sencilla
Aviso
- Tabla de regímenes incluida
- Prolongue la vida útil e incremente el rendimiento de perforación con un aceite de corte y taladrado o una pasta de corte
Área de aplicación
- Para uso universal
- Apto también para perforaciones en chapas muy finas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!